Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK HOUSE Burger Sauce, 250ml Folienbeutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BLOCK HOUSE Burger Sauce, 250ml Folienbeutel
BLOCK HOUSE Burger Sauce, 250ml Folienbeutel
Artikel-Nr.:
     171-BLO/15578
Hersteller:
     Block House
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009286155783
Suchbegriffe:
Würzsauce für "Hamburger" mit Zwieb...

Der perfekte Burger wird von der Qualität des Fleisches bestimmt. Die optimale Ergänzung ist die richtige Sauce.

Ein Burger muss saftig, aromatisch und herzhaft sein. Dafür, dass er zugleich ausgesprochen cremig und würzig ist, sorgt unsere einzigartige Burger Sauce. Zutaten wie Gewürzgurken, Branntweinessig, Senf, Kräuter, eine Tomatennote und etwas Zitrone garantieren die besondere BLOCK HOUSE Qualität. Nur unsere ganz spezielle Mischung macht aus einem herzhaften Burger einen BLOCK HOUSE Burger.

Wir garantieren Ihnen die bestmögliche Qualität und liefern Ihnen unter Einhaltung der Kühlkette unsere Burger Sauce im Beutel mit einer Haltbarkeit von mindestens 5 Tagen.

Wir bitten um Verständnis, dass Kühlware nur 1x pro Woche am Donnerstag ausgeliefert wird. Die jeweilige Bestellung beim Hersteller erfolgt Dienstag Vormittag. Nach Erhalt wird die Ware ohne Unterbrechung der Kühlkette direkt an Sie weiterverschickt, nur so erhalten Sie den bestmöglichen vollen Genuss. Kühlversand kann aus Qualitätssicherheit nur innerhalb Deutschlands erfolgen.


Allergene:
Spuren von folgenden Allergenen können nicht ausgeschlossen werden: Sellerie, Sesamsamen, Sojabohnen

Nährwerte:
Energie (kJ): 1.986,0; Energie (kcal): 482,0; Fett (g)50,0; davon gesättigte Fettsäuren (g): 3,5; Kohlenhydrate (g): 5,2; davon Zucker (g): 4,0; Eiweiß (g): 0,5; Salz (g): 2,1

Weitere Informationen:
Zutaten:
Rapsöl, Gewürzgurken (Gurken, Wasser, Branntweinessig, Speisesalz, Zucker) (12%), Wasser, Zwiebeln (10%), Tomatenmark, SENF (Wasser, SENFSAATEN, Branntweinessig, Speisesalz, Gewürze), Zucker, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Petersilie, modifizierte Stärke, Weinessig, Branntweinessig, Dextrose, Zitronensaft, Gewürze, Knoblauch, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Säuerungsmittel (Citronensäure)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,39*
1 Packung enthält 0,25 Liter (€ 17,56* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.