Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK HOUSE Burger Sauce, 240ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BLOCK HOUSE Burger Sauce, 240ml
BLOCK HOUSE Burger Sauce, 240ml
Artikel-Nr.:
     171-BLO/15128
Hersteller:
     Block House
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009286151280
Suchbegriffe:
Würzsauce mit Gurken und Zwiebeln

Der perfekte Burger wird von der Qualität des Fleisches bestimmt. Die optimale Ergänzung ist die richtige Sauce.

Ein Burger muss saftig, aromatisch und herzhaft sein. Dafür, dass er zugleich ausgesprochen cremig und würzig ist, sorgt unsere einzigartige Burger Sauce. Zutaten wie Gewürzgurken, Branntweinessig, Senf, Kräuter, eine Tomatennote und etwas Zitrone garantieren die besondere BLOCK HOUSE Qualität. Nur unsere ganz spezielle Mischung macht aus einem herzhaften Burger einen BLOCK HOUSE Burger.


Allergene:
Eier, Milch (einschließlich Laktose), Senf

Nährwerte:
Energie (kJ): 2.048,0; Energie (kcal): 497,0; Fett (g)51,0; davon gesättigte Fettsäuren (g): 3,9; Kohlenhydrate (g): 5,8; davon Zucker (g): 4,8; Eiweiß (g): 1,3; Salz (g): 1,9

Weitere Informationen:
Zutaten:
Rapsöl, Wasser, Gewürzgurken (Gurken, Wasser, Branntweinessig, Speisesalz, Zucker, Dillextrakt) (13%), Zwiebeln (10%), Zucker, Branntweinessig, Tomatenmark, Speisesalz, EIGELB, MILCHEIWEISSERZEUGNIS, SENF (Wasser, SENFSAATEN, Speisesalz, Zucker, Gewürze), Petersilie, Zitronensaftkonzentrat, Worcestersauce (Branntweinessig, Zucker, GERSTENMALZESSIG, Wasser, Speisesalz, Karamellzuckersirup, Gewürze (enthält SELLERIE), Zitronenöl), modifizierte Stärke, getrockneter Glukosesirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Knoblauchextrakt, Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl, Tarakernmehl)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,39*
1 Packung enthält 0,24 Liter (€ 18,29167* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.