Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK HOUSE Knoblauch Sauce, 240ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BLOCK HOUSE Knoblauch Sauce, 240ml
BLOCK HOUSE Knoblauch Sauce, 240ml
Artikel-Nr.:
     171-BLO/15126
Hersteller:
     Block House
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009286151266
Suchbegriffe:
Aromatische Würzsauce mit Knoblauch
Knoblauch steht hier drauf und Knoblauch ist auch hier drin. Ein Traum auf jedem Steak. Frischer knoblauch und eine rafinierte Kräutermischung lassen jedes Knobi liebende Herz höher schlagen. Ein'must have'auf jeder Grillfeier.


Nährwerte:
Energie (kJ): 1.438,0; Energie (kcal): 355,0; Fett (g)35,0; davon gesättigte Fettsäuren (g): 2,6; Kohlenhydrate (g): 4,9; davon Zucker (g): 2,6; Eiweiß (g): 1,3; Salz (g): 1,9

Weitere Informationen:
Zutaten:
Wasser, Rapsöl, Knoblauch (5%), Zucker, Speisesalz, Branntweinessig, SENFSAATEN, Knoblauchextrakt, Petersilie, Zitronen-Aroma, Gewürze, Säuerungsmittel (Citronensäure), EIGELB, MILCHEIWEISSERZEUGNIS, getrockneter Glucosesirup, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel (Xanthan, Tarakernmehl)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,39*
1 Packung enthält 0,24 Liter (€ 18,29167* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.