Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK HOUSE Baked Potatoes mit Sour Cream, 650g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BLOCK HOUSE Baked Potatoes mit Sour Cream, 650g
BLOCK HOUSE Baked Potatoes mit Sour Cream, 650g
Artikel-Nr.:
     171-BLO/11000
Hersteller:
     Block House
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009286110003
Suchbegriffe:
Backkartoffel

So einfach wie lecker: die Packung enthält zwei besonders ausgewählte Block House Kartoffeln und eine große Portion Sour Cream. Jetzt noch schnell ein Steak auf den Grill oder in die Pfanne und der Abend ist gerettet. So haben Sie eines der klassischsten Steakhouse-Menues direkt bei Ihnen zuhause. Proved by Block House! Inhalt: 650g.

Wir garantieren Ihnen die bestmögliche Qualität und liefern Ihnen unter Einhaltung der Kühlkette unsere beliebten Baked Potatoes mit Sour Cream mit einer Haltbarkeit von mindestens 5 Tagen.


Wir bitten um Verständnis, dass Kühlware nur 1x pro Woche am Donnerstag ausgeliefert wird. Die jeweilige Bestellung beim Hersteller erfolgt Dienstag Vormittag. Nach Erhalt wird die Ware ohne Unterbrechung der Kühlkette direkt an Sie weiterverschickt, nur so erhalten Sie den bestmöglichen vollen Genuss. Kühlversand kann aus Qualitätssicherheit nur innerhalb Deutschlands erfolgen.


Allergene:
Ei, Milch, Senf

Nährwerte:
Energie (kJ): 398; Energie (kcal): 95; Fett (g) 3,2; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,6; Kohlenhydrate (g): 11,2; davon Zucker (g): 1,6; Eiweiß (g): 4,3; Salz (g): 0,6

Weitere Informationen:
Zutaten:
Kartoffeln (62%), Sour Cream (SPEISEQUARK MAGERSTUFE (24%), Wasser, Rapsöl, SAHNE, modifizierte Stärke, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Zucker, Würze, Kräuter, SENF (Wasser, SENFSAATEN, Branntweinessig, Speisesalz, Gewürze), Weinessig, MILCHEIWEISS, EIGELB, Dextrose, Stärke, Gewürze, natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure, Weinsäure L (+)), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl), Säureregulator (Trinatriumcitrat))
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,29*
1 Packung enthält 0,65 Kilogramm (€ 8,13847* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.