Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Flaschenzug, 2 Ketten à 3 m, 16 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     1698-963.9912
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9912
EAN/GTIN:
     4042146541074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Hebehaken
flaschenzug
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
187000 g
Herstellernummer:
963.9912
Kettenanzahl:
2 Ketten
Kettenlänge:
à 3 m
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
max. Hebelast:
16,0 t t
Variantenartikel:
963.9905
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1698
1
€ 33,00*
ab € 14.153,38*
€ 14.337,91*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15.554,26*
€ 15.728,95*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 16.346,59*
€ 16.515,46*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16.346,59*
€ 16.515,46*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 16.616,31*
€ 16.783,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.337,91*
€ 17.062,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.271,86*
€ 16.983,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.166,55*
€ 16.858,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.153,38*
€ 16.842,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1698
Versand: Lager 1698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 33,00*
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1698
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.