Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Hydraulisches-Nietgerät ohne Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 460.0956 Elektro-Hydraulisches-Nietgerät ohne Zubehör
KS Tools 460.0956 Elektro-Hydraulisches-Nietgerät ohne Zubehör
Artikel-Nr.:
     1698-460.0956
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.0956
EAN/GTIN:
     4042146801734
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
196000 g
Herstellernummer:
460.0956
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Nietdurchmesser:
8 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1698
1
€ 33,00*
ab € 3.861,72*
€ 4.020,49*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.247,98*
€ 4.405,36*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 4.463,02*
€ 4.622,68*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 4.526,89*
€ 4.696,61*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 4.715,25*
€ 4.877,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.020,49*
€ 4.784,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.988,22*
€ 4.745,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.900,70*
€ 4.641,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.867,72*
€ 4.602,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.861,72*
€ 4.595,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1698
Versand: Lager 1698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 33,00*
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1698
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.