Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Unterstellbock mit Schnellverriegelung 20t, groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1698-160.0378
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0378
EAN/GTIN:
     4042146515242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterstellbock
kstools unterstellbock
unterstellbock
  • solide gebaut
  • für hohe Fahrzeuggewichte
  • hohe Standsicherheit durch große, robuste Bodenplatte
  • Tragestange aus Stahlguss
  • schnell verstellbar
  • Schnellspannhebel 13-stufig
  • eignet sich besonders gut in Kombination mit Wagenhebern zum Sichern und Abstützen einer Last
  • Lieferung erfolgt stückweise
  • aus massivem Stahl
  • 160.0377 / 160.0378 mit Drehkreuz
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
29000 g
Herstellernummer:
160.0378
Maße Basisplatte in mm:
300 x 300 mm
Material1:
Stahl
max. Gesamtbauhöhe mm:
1170.0 mm
max. Traglast t:
20
min. Gesamtbauhöhe mm:
665.0 mm
Variantenartikel:
160.0373
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1698
21
€ 33,00*
ab € 319,52*
€ 368,43*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,08*
€ 404,37*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 368,00*
€ 420,66*
16 Tage
18
€ 52,95*
ab € 373,96*
€ 427,30*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,99*
€ 431,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,43*
€ 438,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,32*
€ 431,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,12*
€ 410,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,52*
€ 402,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,52*
€ 380,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1698
Versand: Lager 1698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 33,00*
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1698
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.