Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Altölauffanggerät, 60 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1698-160.0001
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0001
EAN/GTIN:
     4042146024812
Suchbegriffe:
Altölabsauggerät
Altölauffanggerät
Ölabsauggerät
Ölabsaugpumpe
  • Basisgerät zum Altölauffangen, -sammeln und -umfüllen
  • pneumatische Druckentleerung mit Manometer und Sicherheitsventil
  • ca. 3 min Entleerungsdauer bei 0,8 bar
  • feste Rückstände können über Bodenablassdeckel abgelassen werden
  • fahrbarer und lenkbarer Behälter mit extra großen Kunststoffrädern
  • mit Fahrgriff
  • Absperrhahn und Klemmschraube für Druckentleerung
  • extrem wendige und werkstatttaugliche Ausführung
  • zentral montierte und höhenverstellbare runde Auffangschale
  • seitliche Füllstandanzeige mit Messskala
  • inklusive Klarsichtgewebeschlauch zur Entleerung
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
60 l
Fassungsvermögen Auffangschale:
ca.16 l
Fassungsvermögen Sammelbehälter:
60 l
Gewicht [g]:
21000 g
Herstellernummer:
160.0001
Höhenverstellbereich:
1040 - 1700 mm
Maße Auffangschale:
Ø 380 mm
Maße Sammelbehälter:
490 x 580 x 1040 mm
Weitere Suchbegriffe: ölabsaugpumpe 60 liter, altölabsauggerät, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, KFZ, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1698
20
€ 33,00*
ab € 358,91*
€ 411,39*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,05*
€ 453,88*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 415,80*
€ 472,86*
Frei Haus
ab € 424,12*
€ 485,22*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,64*
€ 485,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,39*
€ 489,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,89*
€ 486,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,75*
€ 462,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,23*
€ 453,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,91*
€ 427,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1698
Versand: Lager 1698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 33,00*
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1698
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.