Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1698-140.2227 Herst.-Nr.: 140.2227 EAN/GTIN: 4042146601280 |
|
|
| | |
| - ideal geeignet zum Ablegen von Scheiben beim Entfernen bzw. Aufbringen von Klebematerial etc.
- Ablagerohre mit rutschfestem, ummanteltem Polster bieten optimalen Halt und schützen vor Kratzern
- nahezu für alle Scheibengrößen
- klappbar, dadurch platzsparend bei der Lagerung
- mit 4 stabilen Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse
- einfache Handhabung
- belastbar bis 100 kg
- robuste Konstruktion aus Stahlrohr
Weitere Informationen: | | Breite in mm: | 760 mm | Funktions-Attribut 1: | gepolstert | Gewicht [g]: | 8000 g | Herstellernummer: | 140.2227 | Höhe in mm: | 930 mm | Länge mm: | 900 mm | Material1: | Stahlrohr | Polster: | 140.2228 | Tragkraft in kg: | 100 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1698 | | | | | | € 33,00* | ab € 145,32* | € 177,24* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,45* | € 197,36* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,60* | € 202,89* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 168,07* | € 206,10* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 168,91* | € 210,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1698 | | Versand: Lager 1698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 75,00* | € 33,00* |
Mindestbestellwert: € 75,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1698 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|