Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-9101001180 Herst.-Nr.: 1600A019RJ EAN/GTIN: 3165140967860 |
| |
|
| | |
| Ladegerät GAL 18V-40 · Das kompakte 18-V-Ladegerät. · Kompakt: Dank modernem Design sehr kompakt. · Optimierte Ladegeschwindigkeit: Optimierte Ladegeschwindigkeit für kompakte 18V-Akkus · lädt 18V-/2,0Ah-Akku in 24 Minuten zu 80 %. · Professional 18V System: 100 % kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus. · Karton · Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) Weitere technische Eigenschaften: · Ladestrom: 4A · prüfpflichtig: ja · Gewicht: 550 g · Akkuladespannung: 14,4-18 V |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät, Akkuladegeräte, Akkuaufladegerät, Ladegeräte, Ladestationen, Aufladegerät |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,03* | € 24,56* | | | | | | 42 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,23* | € 24,68* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,57* | € 28,69* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 30,59* | € 36,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 32,02* | € 38,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|