Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-8001736064 Herst.-Nr.: 613054850 EAN/GTIN: 4061792205383 |
| | |
|
| | |
| Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1 Sekunde nach dem Ausschalten M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · verdrehsicher fixierbar Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz Elektronischer Überlastschutz · Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln Viele Marken · ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com Lieferumfang Schutzhaube · Stützflansch · M-Quick-Spannmutter · Zusatzhandgriff · Staubschutzfilter · ohne Akkupack · ohne Ladegerät Weitere technische Eigenschaften: · Schleifspindel: M 14 · Gewicht mit Akkupack: 2,5kg · Griffumfang: 191mm · Oberfläche schleifen: 8m/s² · Schalldruckpegel: 81dB(A) · Schallleistungspegel (LwA): 92dB(A) · Schleifen mit Schleifblatt: 2,5m/s² · Vibra-Messunsicherheit K: 1,5m/s² · Max. Schnitttiefe: 27mm Lieferumfang: Schutzhaube · Stützflansch · M-Quick-Spannmutter · Zusatzhandgriff · Staubschutzfilter · ohne Akkupack · ohne Ladegerät. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku winkelschleifer, Akkuflex, Schruppschleifer, Trennschleifer, Winkelschleifer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 180,57* | € 222,12* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,93* | € 223,15* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,82* | € 227,68* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,20* | € 227,73* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,79* | € 230,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|