Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-8000427806 Herst.-Nr.: 9902544361 EAN/GTIN: 4013349322579 |
| |
|
| | |
| Mehrreihige · aggressive Ausführung. Rundbürste D150x21 Rohr D50,8 gewellter rostfreier Stahldraht 0,30 T25 Bohrung 31,75 + Adapter-Set 7-teilig Stempel Osborn PRO / Einzelverpackung. Durchmesser: 150 mm. Arbeitsbreite: 21 mm. Max. zulässige Drehzahl: 6000 U/min. Bohrung Max.: 31.75 mm. Besatzlänge: 25 mm. Drahtstärke: 0.30 mm. Rohrdurchmesser: 50,8. TÜV: Ja. Ausführung: gewellter Draht Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Bohrung· Bauform Rund-/Walzenbürsten· Besatzmaterial rostfreier Stahldraht· Bohrung Ausführung rund + Adapter-Set· Konstruktion 1-B mehrrhg mit Ringlock· Rohr Durchmesser 50,8 Lieferumfang: Rundbürste 100-125 mm Ø: mit Bohrreduzierungsstücken 1/2" und 5/8", Rundbürste 150-200 mm Ø: mit Bohrreduzierungsstücken 13, 15, 16, 19, 20 mm, 7/8", 1" |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 56,50* | € 70,29* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 51,04* | € 70,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 140,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|