| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-6206028550 Herst.-Nr.: MSS.642.P50 EAN/GTIN: 4016673008195 |
| | |
|
| | |
| hochfest - hochviskos - schwer demontierbar · ein 1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff, härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus · ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben, hoher Temperaturbereich · Handfestigkeit ist nach ca. 20 bis 40 Min. erreicht · funktionsfest nach 3 bis 6 Std. · Viskosität: 8.000 bis 15.000 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,3 mm · max. Gewinde: M36 · Festigkeitsklasse DIN 30661: 3 · Losbrechmoment: 20 bis 35 Nm · Temperaturbereich von -55 °C bis +230 °C · klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaft · anwendbar in Motorenbau, Automobil- und Motorrad-Industrie, Elektroindustrie, Maschinenbau, Bergbau, Lebensmittelindustrie und Turbinen- und Kernkraftwerken · DVGW-Freigabe Der Pumpdosierer erlaubt einfaches Dosieren: kein Tropfen oder Nachlaufen, keine Rückstände, punktgenaues Dosieren Hinweis: die zu verbindenden Teile gründlich reinigen, genügend Klebstoff auftragen und montieren · eine sofortige Montage ist nicht erforderlich, da das Material erst nach dem Zusammenfügen der Teile reagiert · anaerobe Flüssigkunststoffe reagieren nicht bei Metall/ Kunststoff Kombinationen: In so einem Fall muss mit Aktivator gearbeitet werden |
| | |
| | | |
| | | |
| |