| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-6206028530 Herst.-Nr.: MSS.641.F50 EAN/GTIN: 4016673005903 |
| | |
|
| | |
| hochfest - mittelviskos - schwer demontierbar · ein 1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff, härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus · ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben, schnell handfest · Handfestigkeit nach ca. 10 bis 20 Min. erreicht · funktionsfest nach 1 bis 3 Std. · Viskosität: 400 bis 700 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,15 mm · max. Gewinde: M 20 · Festigkeitsklasse DIN 30661:3 · Losbrechmoment: 28 bis 35 Nm · Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C · klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaft · Motorenbau, Automobil- und Motorrad-Industrie, Elektroindustrie, Maschinenbau, Bergbau, Lebensmittelindustrie und Turbinen- und Kernkraftwerken Hinweis: die zu verbindenden Teile gründlich reinigen, genügend Klebstoff auftragen und montieren · eine sofortige Montage ist nicht erforderlich, da das Material erst nach dem Zusammenfügen der Teile reagiert · anaerobe Flüssigkunststoffe reagieren nicht bei Metall/ Kunststoff Kombinationen: In so einem Fall muss mit Aktivator gearbeitet werden |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,97* | € 11,19* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,62* | € 11,22* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 8,97* | € 12,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 9,08* | € 12,28* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,29* | € 12,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 134,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|