| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-6206028520 Herst.-Nr.: MSS.585.P50 EAN/GTIN: 4016673008188 |
| | |
|
| | |
| ein 1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff,härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus,ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte,Federringe und Scheiben,Viskosität: 2000 bis 7000 mPas (25 °C),Spaltfüllvermögen: 0,25mm,handfest nach 10 bis 20 Minuten,endfest nach 3 bis 6 Stunden,max.Gewinde: M36,temperaturbeständig: von -55 °C bis +150 °C,klebt - dichtet und sichert Schraubverbindungen,Fügeteile,Lager und Rohrverbindungen,einfach - sicher und dauerhaft,Festigkeitsklasse DIN 30661 : 2,Losbrechmoment: 17 bis 22 N.m.- DVGW-Freigabe - Ausführung im Pumpdosierer erlaubt einfaches Dosieren: kein Tropfen oder Nachlaufen - keine Rückstände und punktgenaues Dosieren |
| | |
| | | |
| | | |
| |