Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzg.h.ER E4 DIN 69880 Spann-D.3-26mm VDI50 A.-L.75mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-2330175153
Hersteller:
     KEMMLER
Herst.-Nr.:
     509.02.26
EAN/GTIN:
     4250001022952
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
für Spannzangen DIN 6499 ER, Form E4 · innere und äußere Kühlmittelzufuhr · Tabellenmaß d2 = Spannbereich, Werkzeug-Zylinderschaft Weitere technische Eigenschaften: · d4: 63mm · D: 98mm · h2: 49mm · l2: 30mm · l1: 75mm · h1: 35mm · Form: E4 · d1: 50mm · d2: 3-26mm · Außen-Ø: 98 mm · Spannbereich: 3-26 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenhalter ER DIN 69880, spannfutter er din 69880, Werkzeughalter für Spannzangen, Spannzangenfutter, VDI-Werkzeugaufnahmen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
18
Frei Haus
ab € 93,97*
€ 116,36*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,40*
€ 116,48*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,98*
€ 117,02*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 104,04*
€ 135,04*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 109,28*
€ 136,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.