Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzg.h.ER E4 DIN 69880 Spann-D.2-20mm VDI40 A.-L.75mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-2330175151
Hersteller:
     KEMMLER
Herst.-Nr.:
     409.02.20
EAN/GTIN:
     4250001008246
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
für Spannzangen DIN 6499 ER, Form E4 · innere und äußere Kühlmittelzufuhr · Tabellenmaß d2 = Spannbereich, Werkzeug-Zylinderschaft Weitere technische Eigenschaften: · d4: 50mm · D: 83mm · h2: 41,5mm · l2: 22mm · l1: 75mm · h1: 32,5mm · Form: E4 · d1: 40mm · d2: 2-20mm · Außen-Ø: 83 mm · Spannbereich: 2-20 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenhalter ER DIN 69880, spannfutter er din 69880, Werkzeughalter für Spannzangen, VDI-Werkzeugaufnahmen, Spannzangenfutter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
69
Frei Haus
ab € 68,67*
€ 85,64*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,92*
€ 85,71*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,45*
€ 86,07*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 76,73*
€ 99,06*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 80,55*
€ 100,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.