Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel H600xB800mm Kunststoff,rot/weiß f.2 Richtungen 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9190491512
Herst.-Nr.:
     VS2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel rot/weiss
verkehrsspiegel
aus stoßfestem Acrylglas, mit rot-weißer Reflektionsumrandung · ideal durch seine gute Optik · inkl. Rohrschellenhalterung · leichte Montage durch geringes Eigengewicht · Zubehör: HaltearmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Halterung für Innen und Außen· Ausführung: für 2 Richtungen
Weitere Informationen:
max. Beobachterabstand:
8 m
Breite:
800 mm
Material:
Kunststoff, rot/weiß
Höhe:
600 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Beobachtungsspiegel, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Kontrollspiegel, Kugelspiegel, Mehrzweckspiegel, Rückspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,86*
€ 188,20*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,05*
€ 188,38*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,95*
€ 189,16*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 174,54*
€ 213,83*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,20*
€ 223,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,41*
€ 207,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 174,39*
€ 207,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 174,36*
€ 207,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,18*
€ 191,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,86*
€ 183,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
1207640
ab € 30,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.