| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9185000385 Herst.-Nr.: 6540070 EAN/GTIN: 4056705100855 |
| |
|
| | |
| braun, 80 g/m² · Natron-Mischpapier · Bogenware · sehr reißfest · als Zwischenlage sowie als Füll- und Polstermaterial einsetzbar · umweltfreundlich, 100% recycelbar · Kraftliner-Qualität · VE-Gewicht ca. 25 kgWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Bogen: 420 Weitere Informationen: | | Breite: | 750 mm | Länge: | 1000 mm | Farbe: | braun | Materialstärke: | 80 g/m² | Ausführung: | Natron-Mischpapier | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 2,05* | € 3,45* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 2,80* | € 3,68* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 43,49* | € 78,46* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 62,71* | € 80,71* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 76,87* | € 98,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|