Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 2.20 Wellpappe L305xB215xH150mm zweiwellig braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9185000336
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012083
EAN/GTIN:
     4056705120839
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappe, braun · 2-welligWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: braun
Weitere Informationen:
passend für:
DIN A4
Ausführung:
zweiwellig
Innenhöhe:
150 mm
Material:
Wellpappe
Innenlänge:
305 mm
Innenbreite:
215 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Box
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 1,83*
18 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,48395*
€ 1,97395*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 2,04*
5 Tage
unbekannt
20
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,59*
€ 2,12*
Lager 1690
unbekannt
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,46*
€ 24,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 80 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 120 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 160 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 240 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 280 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 320 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 360 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 400 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 997,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.