Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülse B12xL28mm f.12mm PP-Umreifungsbänder blk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9180487099
Hersteller:
     Gebr. Werth
Herst.-Nr.:
     1328_2
EAN/GTIN:
     4025897012284
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Magazinverschlusshülsen
12,7/13 x 28 mm, blank · für PP-Umreifungsband 12 x 0,55 mm · 2000 St./KartonWeitere technische Eigenschaften:· Kartoninhalt: 2000St.
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Länge:
28 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
für 12 mm PP-Umreifungsbänder
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülse für pp-band, Hülse, Hülsen, Verschlusshülse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 35,48*
€ 48,00*
9 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 37,22*
€ 48,23*
Lager 1690
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 37,08*
€ 48,47*
8 Tage
unbekannt
2
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 37,33*
€ 50,76*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 43,64*
€ 56,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,47*
€ 57,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,67*
€ 56,73
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 47,65*
€ 56,70
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 47,64*
€ 56,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,85*
€ 54,56
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 45,84*
€ 54,55
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 45,82*
€ 54,53
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 45,81*
€ 54,51
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 45,80*
€ 54,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,60*
€ 53,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,21*
€ 50,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,08*
€ 44,13
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Werth
SET113
ab € 225,64*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET KU1328
ab € 135,33*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET KU 13
ab € 164,05*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET KU 1628
ab € 149,43*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET KU 16
ab € 180,06*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET 1605
ab € 371,18*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET KUAB6 16
ab € 201,14*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET KUAB6 13
ab € 191,09*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET 1304
ab € 357,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.