Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallteilereiniger B330xT530xH360mm28l m.Heizung EMAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9176473195
Hersteller:
     emmi EMAG AG
Herst.-Nr.:
     Emmi-D280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschallreinigungsgerät
Ultraschallreinigungsgeräte
Edelstahlgehäuse · alle Geräte werden komplett mit Deckel, Korbeinsatz und Reiniger (Universal) geliefert · der chemieresistente Kunststoffdeckel ist geräuschhemmend und beschleunigt das Erreichen der vorgewählten Temperatur, auch als Abtropftablett nutzbar · Kbeinsatz aus Edelstahl mit wärmeisolierten Hängegriffen · alle Geräte mit Heizung · alle Geräte, außer Art.-Nr. 9176 473 190 und 9176 473 191 mit Ablauf · Sweep-Funktion: Zuschaltbar, sorgt für eine optimale Schallfeldverteilung in der Reinigungsflüssigkeit · Zeitschaltung von 1-15 min/30 min oder 60 min Dauerbetrieb · Heizung 20-80°C · Ultraschallfrequenz: 37 kHz/08 STH mit 40 kHz · Netzspannung: 220-240 V · Weitere Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Korbinnentiefe: 460mm· Ultraschallfrequenz: 37kHz· Ultraschallleistung effektiv: 640W· Korbinnenhöhe: 140mm· Geräteaußenbreite: 330mm· Geräteaußentiefe: 530mm· Geräteaußenhöhe: 360mm· Korbinnenbreite: 270mm· Netzspannung: 220-240 V / 50/60 Hz
Weitere Informationen:
Wanne Volumen max.:
28 l
Heizleistung:
600 W
Steckertyp:
F
Wanneninnenbreite:
298 mm
Wanneninnentiefe:
502 mm
Ausstattung:
mit Heizung
Wanneninnenhöhe:
200 mm
Ausführung:
mit Zeitschaltuhr 1-60 min.
Marke:
EMAG
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.407,25*
€ 1.563,20*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.414,11*
€ 1.564,70*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.563,20*
€ 1.860,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.530,47*
€ 1.821,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.530,46*
€ 1.821,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.530,45*
€ 1.821,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.468,31*
€ 1.747,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.468,30*
€ 1.747,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.468,29*
€ 1.747,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.468,28*
€ 1.747,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.468,27*
€ 1.747,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.433,70*
€ 1.706,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.407,25*
€ 1.674,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
emmi EMAG AG
EM-080
ab € 11,03*
Zubehör
emmi EMAG AG
EM-404
ab € 30,22*
Zubehör
emmi EMAG AG
EM-700
ab € 30,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.