| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9172466375 Herst.-Nr.: 30800693 EAN/GTIN: 7320170030205 |
| |
|
| | |
| inkl. Gummischlauch, Cord armiert · Schlauchanschluss Tülle mit Schlauchschelle · Knickschutz · Temperaturbeständigkeit 80 °C · Farbe Trommel, schwarz · Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke · Trommel GFK · Rahmen Stahlblech · Trommelarretierung 7-fach · Drehdurchführung aus Messing und Edelstahl · Schlauchauslauf über 4 Rollen, verstellbar · Antriebsfeder gekapselt · Kunststoff-Seitenabdeckung, 1-seitig Weitere Informationen: | | Betriebsdruck: | 15 bar | Gehäuse: | Stahlblech | Länge: | 15 m | Schlauchlänge: | 15 m | Anwendung: | für Luft und Wasser | Schlauchnennweite Zoll: | 3/8 ″ | Ausstattung: | Automatik | Schlauchnennweite mm: | 10 mm | Marke: | NEDERMAN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 602,23* | € 669,98* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 600,44* | € 670,63* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 604,74* | € 671,28* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 605,66* | € 673,62* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 630,68* | € 700,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|