| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9172466301 Herst.-Nr.: 30800889 EAN/GTIN: 7320170045377 |
| |
|
| | |
| Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke · Trommel GFK · Halterung aus Stahlblech lackiert · Trommelarretierung 7-fach · Drehdurchführung aus Messing und Edelstahl · Schlauchauslauf über 4 Rollen, stufenlos verstellbar · Antriebsfeder gekapselt · Federkraft von außen einstellbar · offene Ausführung · inkl. Gummischlauch, Cord armiert · Schlauchanschluss Tülle mit Schelle, temperaturbeständig bis 60° · Trommel schwarz, Rahmen blau · Knickschutz Weitere Informationen: | | Betriebsdruck: | 15 bar | Gehäuse: | Stahlblech | Länge: | 20 m | Oberfläche: | GFK/Stahlblech | Schlauchlänge: | 15 m | Anwendung: | für Luft und Wasser | Schlauchnennweite Zoll: | 1/2 ″ | Schlauchnennweite mm: | 12,5 mm | Marke: | NEDERMAN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 726,99* | € 808,70* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 730,53* | € 809,49* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 729,85* | € 810,24* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 732,83* | € 813,07* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 763,46* | € 843,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|