| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9172466300 Herst.-Nr.: 30800689 EAN/GTIN: 7320170045353 |
| |
|
| | |
| Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke · Trommel GFK · Halterung aus Stahlblech lackiert · Trommelarretierung 7-fach · Drehdurchführung aus Messing und Edelstahl · Schlauchauslauf über 4 Rollen, stufenlos verstellbar · Antriebsfeder gekapselt · Federkraft von außen einstellbar · offene Ausführung · inkl. Gummischlauch, Cord armiert · Schlauchanschluss Tülle mit Schelle, temperaturbeständig bis 60° · Trommel schwarz, Rahmen blau · Knickschutz Weitere Informationen: | | Betriebsdruck: | 15 bar | Gehäuse: | Stahlblech | Länge: | 15 m | Schlauchlänge: | 20 m | Anwendung: | für Luft und Wasser | Schlauchnennweite Zoll: | 3/8 ″ | Schlauchnennweite mm: | 10 mm | Marke: | NEDERMAN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 695,59* | € 768,87* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 713,41* | € 787,04* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 715,10* | € 790,67* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 743,35* | € 817,49* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.102,49* | € 1.189,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|