Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluprofilmatte grau Nadelfilz L985xB985mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9165471111
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     36021-5
EAN/GTIN:
     4260061899272
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
mit Nadelfilzeinlagen · für den Innenbereich · Profilabstand 4 mm · Trägerelemente aus widerstandsfähigem Aluminium · Gummistreifen an den Unterseiten für geräuschloses Begehen · leicht zu reinigen · geeignet für lose und feste Verlegung
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
985 mm
Länge:
985 mm
Profilabstand:
4 mm
Material:
Nadelfilz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, gummi fussbodenmatte, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußbodenbelag, Fußmatte, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,09*
€ 593,33*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,84*
€ 596,24*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,58*
€ 599,74*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,61*
€ 602,38*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 504,86*
€ 605,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,24*
€ 709,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,61*
€ 688,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 578,60*
€ 688,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 578,58*
€ 688,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,46*
€ 659,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 554,45*
€ 659,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 554,44*
€ 659,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 554,42*
€ 659,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 554,41*
€ 659,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,47*
€ 633,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,84*
€ 590,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.