Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierost Zuschnitt B600xS18mm silbergrau PE/Kautschuk


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9149455130
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     91703
EAN/GTIN:
     4250619603253
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Gitterrost
für Maschinenarbeitsplätze · besonders geeignet an Arbeitsplätzen mit hoher mechanischer Belastung, starker Verschmutzung und Spananfall · beständig gegen Öle, Fette und gebräuchliche Chemikalien · Ausführung silbergrau mit fein gekörnter Lauffläche · Ausführung schiefergrau mit grob strukturierter Lauffläche · Recycling-PE mit Synthesekautschuk · Gewicht 6 kg/m² · Stärke 18 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silbergrau
Breite:
600 mm
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
18 mm
Material:
PE/Kautschuk
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterrostboden, Zusatzrost, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Industrierost, gitterrost 120x 60 cm, gitterrost, bodenrost grau, Fußbodenbelag, Fußbodenbeläge, Fußbodenroste, Industrieroste
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,48*
€ 55,88*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 42,00*
€ 56,15*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 47,30*
€ 61,69*
1
€ 4,95*
ab € 47,27*
€ 61,75*
25 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 52,12*
€ 67,62*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 61,69*
€ 73,41
pro Meter
ab 2 Meter
€ 59,66*
€ 71,00
pro Meter
ab 3 Meter
€ 59,64*
€ 70,97
pro Meter
ab 4 Meter
€ 59,63*
€ 70,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 56,37*
€ 67,08
pro Meter
ab 6 Meter
€ 56,35*
€ 67,06
pro Meter
ab 7 Meter
€ 56,34*
€ 67,04
pro Meter
ab 8 Meter
€ 56,33*
€ 67,03
pro Meter
ab 9 Meter
€ 56,32*
€ 67,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 55,01*
€ 65,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 52,91*
€ 62,96
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 47,30*
€ 56,29
pro Meter
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99032
ab € 10,58*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99030
ab € 9,60*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99033
ab € 12,00*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99031
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.