Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierost Zuschnitt B600xS18mm schiefergrau PE/Kautschuk


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9149455020
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     91773/600
EAN/GTIN:
     4250619603369
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Gitterrost
für Maschinenarbeitsplätze · der Industrierost eignet sich besonders an Arbeitsplätzen mit hoher mechanischer Belastung, starker Verschmutzung und Spananfall · beständig gegen Öle, Fette und gebräuchliche Chemikalien · Ausführung silbergrau mit fein gekörnter Lauffläche · Ausführung schiefergrau mit grob strukturierter Lauffläche · Recycling-PE mit Synthesekautschuk · Gewicht: 6 kg/m² · Stärke: 18 mm · Ausführung silbergrau: Rutschhemmung R10/V10 nach DIN 51130 · Ausführung schiefergrau: Rutschhemmung R12/V10 nach DIN 51130
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefergrau
Breite:
600 mm
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
18 mm
Material:
PE/Kautschuk
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterrostboden, Zusatzrost, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Industrierost, gitterrost 120x 60 cm, gitterrost, bodenrost schwarz, Fußbodenbelag, Fußbodenbeläge, Fußbodenroste, Industrieroste
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,97*
€ 53,64*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 40,77*
€ 54,00*
1
€ 4,95*
ab € 46,82*
€ 59,98*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 52,55*
€ 66,68*
Lager 1690
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 60,21*
€ 76,03*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 76,03*
€ 90,48
pro Meter
ab 2 Meter
€ 74,19*
€ 88,29
pro Meter
ab 3 Meter
€ 74,18*
€ 88,27
pro Meter
ab 4 Meter
€ 74,17*
€ 88,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 70,36*
€ 83,73
pro Meter
ab 6 Meter
€ 70,35*
€ 83,72
pro Meter
ab 7 Meter
€ 70,34*
€ 83,70
pro Meter
ab 8 Meter
€ 70,33*
€ 83,69
pro Meter
ab 9 Meter
€ 70,32*
€ 83,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 68,47*
€ 81,48
pro Meter
ab 20 Meter
€ 65,19*
€ 77,58
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 60,21*
€ 71,65
pro Meter
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99032
ab € 10,65*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99030
ab € 9,85*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99033
ab € 12,28*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99031
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.