Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschnallen EasyLash B35mm Kartoninhalt 200 St.chroma.SPANSET


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9113447236
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D015794
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
metallschnallen 35mm
verschlussklammern
mit den EasyLash-Schnallen erreichen Sie die größtmögliche Systemfestigkeit der Gurtbänder · Klemmschnalle: aus einem einzigen, robusten Metallstift gefertigt, deshalb ohne Grate oder Nähte, die am Gurtband scheuern könnten · Rahmenschnallen: bestehen aus gebogenem, geschweißtem Rundstahl oder aus gestanztem, geprägtem Blech und bieten dem Band eine ideale Auflagesituation · mit dieser Schnallenform können Sie deutlich höhere Festigkeiten erzielen · alle EasyLash- Schnallen sind zusätzlich gegen Korrosion geschützt und witterungsfestWeitere technische Eigenschaften:· Kartoninhalt: 200St.
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Oberfläche:
chromatiert
Bruchlast ca.:
1900 daN
Form:
5
geeignet für:
EL 35 MBL
Marke:
SPANSET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Hülsen, Verschlusshülse, Verschlusshülsen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,38*
€ 247,76*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,79*
€ 247,77*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,60*
€ 248,86*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 228,38*
€ 277,02*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 247,77*
€ 294,85
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 238,09*
€ 283,33
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 238,08*
€ 283,32
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 238,07*
€ 283,30
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 220,68*
€ 262,61
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 220,67*
€ 262,60
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 220,66*
€ 262,59
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 220,65*
€ 262,57
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 220,64*
€ 262,56
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 213,02*
€ 253,49
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 199,79*
€ 237,75
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.