Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschnallen EasyLash B49mm Kartoninhalt 50 St.pulverbesch.SPANSET


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9113447224
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D002104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
verschlussklammern
mit den EasyLash-Schnallen erreichen Sie die größtmögliche Systemfestigkeit der Gurtbänder · Klemmschnalle: aus einem einzigen, robusten Metallstift gefertigt, deshalb ohne Grate oder Nähte, die am Gurtband scheuern könnten · Rahmenschnallen: bestehen aus gebogenem, geschweißtem Rundstahl oder aus gestanztem, geprägtem Blech und bieten dem Band eine ideale Auflagesituation · mit dieser Schnallenform können Sie deutlich höhere Festigkeiten erzielen · alle EasyLash- Schnallen sind zusätzlich gegen Korrosion geschützt und witterungsfestWeitere technische Eigenschaften:· Kartoninhalt: 50St.
Weitere Informationen:
Breite:
49 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Bruchlast ca.:
1250 daN
Form:
7
geeignet für:
EL 49 MBL
Marke:
SPANSET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Hülsen, Verschlusshülse, Verschlusshülsen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 52,96*
€ 68,31*
22 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 52,98*
€ 68,37*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 60,77*
€ 77,63*
2 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 53,57*
€ 79,27*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 68,31*
€ 81,29
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 66,07*
€ 78,62
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 66,06*
€ 78,61
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 66,04*
€ 78,59
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 64,83*
€ 77,15
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 64,82*
€ 77,14
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 64,81*
€ 77,12
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 64,80*
€ 77,11
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 64,78*
€ 77,09
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 62,10*
€ 73,90
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 52,96*
€ 63,02
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.