Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschnallen EasyLash B40mm Kartoninhalt 30 St.chroma.SPANSET


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9113447223
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D013976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
verschlussklammern b.40mm
verschlussklammern
mit den EasyLash-Schnallen erreichen Sie die größtmögliche Systemfestigkeit der Gurtbänder · Klemmschnalle: aus einem einzigen, robusten Metallstift gefertigt, deshalb ohne Grate oder Nähte, die am Gurtband scheuern könnten · Rahmenschnallen: bestehen aus gebogenem, geschweißtem Rundstahl oder aus gestanztem, geprägtem Blech und bieten dem Band eine ideale Auflagesituation · mit dieser Schnallenform können Sie deutlich höhere Festigkeiten erzielen · alle EasyLash- Schnallen sind zusätzlich gegen Korrosion geschützt und witterungsfestWeitere technische Eigenschaften:· Kartoninhalt: 30St.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Oberfläche:
chromatiert
Bruchlast ca.:
1000 daN
Form:
6
geeignet für:
EL 40 MBL
Marke:
SPANSET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Hülsen, Verschlusshülse, Verschlusshülsen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 76,20*
€ 95,75*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 76,11*
€ 95,84*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 84,27*
€ 105,68*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,48*
€ 106,01*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 95,75*
€ 113,94
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 94,55*
€ 112,51
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 94,53*
€ 112,49
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 94,52*
€ 112,48
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 90,65*
€ 107,87
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 90,63*
€ 107,85
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 90,62*
€ 107,84
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 90,61*
€ 107,83
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 90,60*
€ 107,81
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 87,63*
€ 104,28
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 76,20*
€ 90,68
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.