Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschnallen EasyLash B25mm Kartoninhalt 300 St.chroma.SPANSET


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9113447222
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D003772
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
metallschnallen 25 mm
verschlussklammern
mit den EasyLash-Schnallen erreichen Sie die größtmögliche Systemfestigkeit der Gurtbänder · Klemmschnalle: aus einem einzigen, robusten Metallstift gefertigt, deshalb ohne Grate oder Nähte, die am Gurtband scheuern könnten · Rahmenschnallen: bestehen aus gebogenem, geschweißtem Rundstahl oder aus gestanztem, geprägtem Blech und bieten dem Band eine ideale Auflagesituation · mit dieser Schnallenform können Sie deutlich höhere Festigkeiten erzielen · alle EasyLash- Schnallen sind zusätzlich gegen Korrosion geschützt und witterungsfestWeitere technische Eigenschaften:· Kartoninhalt: 300St.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Oberfläche:
chromatiert
Bruchlast ca.:
1000 daN
Form:
3
geeignet für:
EL 25 MBL
Marke:
SPANSET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Hülsen, Verschlusshülse, Verschlusshülsen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,15*
€ 324,85*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,54*
€ 325,18*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,74*
€ 326,67*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 307,37*
€ 365,72*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 324,85*
€ 386,57
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 315,38*
€ 375,30
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 315,37*
€ 375,29
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 315,36*
€ 375,28
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 291,46*
€ 346,84
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 291,45*
€ 346,83
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 291,43*
€ 346,80
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 291,42*
€ 346,79
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 291,41*
€ 346,78
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 287,82*
€ 342,51
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 271,15*
€ 322,67
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.