Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschnallen EasyLash B25mm Kartoninhalt 200 St.pulverbesch.SPANSET


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9113447221
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D02003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
metallschnallen 25 mm
verschlussklammern
mit den EasyLash-Schnallen erreichen Sie die größtmögliche Systemfestigkeit der Gurtbänder · Klemmschnalle: aus einem einzigen, robusten Metallstift gefertigt, deshalb ohne Grate oder Nähte, die am Gurtband scheuern könnten · Rahmenschnallen: bestehen aus gebogenem, geschweißtem Rundstahl oder aus gestanztem, geprägtem Blech und bieten dem Band eine ideale Auflagesituation · mit dieser Schnallenform können Sie deutlich höhere Festigkeiten erzielen · alle EasyLash- Schnallen sind zusätzlich gegen Korrosion geschützt und witterungsfestWeitere technische Eigenschaften:· Kartoninhalt: 200St.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Bruchlast ca.:
500 daN
Form:
2
geeignet für:
EL 25 MBL
Marke:
SPANSET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Hülsen, Verschlusshülse, Verschlusshülsen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,87*
€ 216,91*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,89*
€ 216,93*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,14*
€ 217,89*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 201,67*
€ 248,09*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 216,93*
€ 258,15
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 209,37*
€ 249,15
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 209,36*
€ 249,14
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 209,34*
€ 249,11
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 196,02*
€ 233,26
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 196,00*
€ 233,24
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 195,99*
€ 233,23
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 195,98*
€ 233,22
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 195,97*
€ 233,20
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 187,90*
€ 223,60
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 175,89*
€ 209,31
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.