Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krantraverse Trgf.500kg Arbeits-B.500mm Gesamtmaße LxBxHmm 550x100x305 BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9113441180
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     TM 200-500
EAN/GTIN:
     4052462071711
Suchbegriffe:
Big Bag Hebekreuz
Big-Bag Traverse
Traversen für Big-Bags
Lagerregal-Traverse
Mini-Traverse für schnellen und pendelfreien Transport von Lastgütern, Werkstücken oder Maschinenteilen mittels Kran · Lastaufnahmemittel gefertigt nach DIN EN 13155 · Traverse mit Kranöse, 2 verstellbare Wirbellasthaken und Abstellfüße gemäß DGUV 100-500 Kap. 2.8. · verschiedene EinhängepositionenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 6kg· Hakenabstand min.: 200mm· Hakenabstand max.: 500mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Arbeitsbreite:
500 mm
Gesamthöhe:
305 mm
Gesamtbreite:
100 mm
geeignet für:
Lastgüter, Werkstücke, Maschinenteile
Gesamtlänge:
550 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Traverse für Lagerregal, Balkentraverse, Krantraverse, Lasttraverse, Kipp-Traverse, Kippbehältertraverse, Kipptraverse, Traverse Kippbehälter, Traverse für Kippbehälter, traverse für lagerregal, Fasskipptraverse, Fasskipptraversen, Krantraversen, Kreuztraversen, Lastaufnahmemittel, Traversen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,55*
€ 304,63*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,61*
€ 306,74*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,51*
€ 325,15*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,09*
€ 325,48*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,21*
€ 325,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,15*
€ 386,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,91*
€ 374,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 314,90*
€ 374,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 314,89*
€ 374,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,17*
€ 353,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 297,16*
€ 353,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 297,15*
€ 353,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 297,14*
€ 353,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 297,13*
€ 353,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,56*
€ 350,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,51*
€ 332,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.