Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeklemme Trgf.6000kg Greifber.5-75mm f.horizontalen Transport o.Ketten YALE


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9113441153
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50501513
EAN/GTIN:
     4025092550888
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer
für horizontalen Blechtransport · speziell für den Transport von einzelnen Grobblechen ab ca. 5 mm Dicke und für gebündelte Grobblechpakete · robuste Klemme mit großem Greifbereich · die Klemmen werden paarweise eingesetzt · Lieferung erfolgt ohne KettenWeitere technische Eigenschaften:· geeignet für: horizontalen Transport
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
6000 kg
Gewicht:
45,4 kg
Ausführung:
ohne Ketten
Greifbereich:
5-75 mm
Marke:
YALE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 368,35*
€ 421,11*
4 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 372,09*
€ 421,13*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 372,46*
€ 439,58*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 390,44*
€ 442,81*
Lager 1690
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.007,07*
€ 1.078,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.078,08*
€ 1.282,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.066,69*
€ 1.269,36
pro Paar
ab 3 Paar
€ 1.066,68*
€ 1.269,35
pro Paar
ab 4 Paar
€ 1.066,66*
€ 1.269,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.038,08*
€ 1.235,32
pro Paar
ab 6 Paar
€ 1.038,07*
€ 1.235,30
pro Paar
ab 7 Paar
€ 1.038,06*
€ 1.235,29
pro Paar
ab 8 Paar
€ 1.038,05*
€ 1.235,28
pro Paar
ab 9 Paar
€ 1.038,04*
€ 1.235,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.024,72*
€ 1.219,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.007,07*
€ 1.198,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508016
ab € 773,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508014
ab € 768,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51502415
ab € 253,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701751
ab € 195,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701752
ab € 217,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701753
ab € 244,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701754
ab € 315,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701755
ab € 344,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701756
ab € 441,84*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602501
ab € 243,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602502
ab € 301,04*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801851
ab € 383,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801852
ab € 426,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801853
ab € 562,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801854
ab € 912,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.