Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeklemme Trgf.4000kg Greifber.5-50mm f.horizontalen Transport o.Ketten YALE


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9113441152
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50501512
EAN/GTIN:
     4025092550895
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer
für horizontalen Blechtransport · speziell für den Transport von einzelnen Grobblechen ab ca. 5 mm Dicke und für gebündelte Grobblechpakete · robuste Klemme mit großem Greifbereich · die Klemmen werden paarweise eingesetzt · Lieferung erfolgt ohne KettenWeitere technische Eigenschaften:· geeignet für: horizontalen Transport
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
4000 kg
Gewicht:
17 kg
Ausführung:
ohne Ketten
Greifbereich:
5-50 mm
Marke:
YALE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 281,96*
€ 331,71*
3 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 283,88*
€ 331,75*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 301,12*
€ 348,79*
9 Tage
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 323,37*
€ 373,09*
Lager 1690
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 563,50*
€ 627,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 627,79*
€ 747,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 609,30*
€ 725,07
pro Paar
ab 3 Paar
€ 609,29*
€ 725,06
pro Paar
ab 4 Paar
€ 609,28*
€ 725,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 593,01*
€ 705,68
pro Paar
ab 6 Paar
€ 593,00*
€ 705,67
pro Paar
ab 7 Paar
€ 592,99*
€ 705,66
pro Paar
ab 8 Paar
€ 592,98*
€ 705,65
pro Paar
ab 9 Paar
€ 592,96*
€ 705,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 585,23*
€ 696,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 563,50*
€ 670,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508016
ab € 770,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508014
ab € 762,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51502415
ab € 252,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701751
ab € 195,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701752
ab € 217,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701753
ab € 243,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701754
ab € 314,91*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701755
ab € 345,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701756
ab € 442,04*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602501
ab € 241,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602502
ab € 298,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801851
ab € 384,36*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801852
ab € 428,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801853
ab € 558,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801854
ab € 908,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.