Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeklemme Trgf.1000kg Greifber.0-50mm f.horizontalen Transport o.Ketten YALE


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9113441150
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50501517
EAN/GTIN:
     4025092558778
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer
für horizontalen Blechtransport · speziell für den Transport von einzelnen Grobblechen ab ca. 5 mm Dicke und für gebündelte Grobblechpakete · robuste Klemme mit großem Greifbereich · die Klemmen werden paarweise eingesetzt · Lieferung erfolgt ohne KettenWeitere technische Eigenschaften:· geeignet für: horizontalen Transport
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
8 kg
Ausführung:
ohne Ketten
Greifbereich:
0-50 mm
Marke:
YALE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 173,47*
€ 209,99*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 176,22*
€ 210,01*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 174,88*
€ 218,17*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 184,49*
€ 219,72*
Lager 1690
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 474,46*
€ 523,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 523,83*
€ 623,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 516,82*
€ 615,02
pro Paar
ab 3 Paar
€ 516,81*
€ 615,00
pro Paar
ab 4 Paar
€ 516,80*
€ 614,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 499,39*
€ 594,27
pro Paar
ab 6 Paar
€ 499,38*
€ 594,26
pro Paar
ab 7 Paar
€ 499,37*
€ 594,25
pro Paar
ab 8 Paar
€ 499,36*
€ 594,24
pro Paar
ab 9 Paar
€ 499,35*
€ 594,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 493,26*
€ 586,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 474,46*
€ 564,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508016
ab € 773,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508014
ab € 769,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51502415
ab € 254,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701751
ab € 194,91*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701752
ab € 217,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701753
ab € 244,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701754
ab € 313,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701755
ab € 346,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701756
ab € 443,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602501
ab € 242,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602502
ab € 300,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801851
ab € 386,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801852
ab € 429,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801853
ab € 562,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801854
ab € 915,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.