Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks ULTRA POWER L.250mm Klebepatronen-Ø 11mm 500 g/20 St.STEINEL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9101024250
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     044930
EAN/GTIN:
     4007841044930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
universeller, besonders kraftvoller Schmelzklebstoff · für die Verklebung verschiedener Materialien
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 g
Länge:
250 mm
Klebepatronen-Ø:
11 mm
Marke:
STEINEL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, steinel heißklebestangen, heißklebepatrone, Heißkleber, Heißklebestange, Klebestange, Klebesticks, Schmelzkleber, Schmelzklebstoffe
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 9,97*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,97*
€ 10,45*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,12*
€ 10,54*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,09*
€ 10,58*
Lager 1690
45
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 8,77*
€ 11,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 10,55*
€ 12,55
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,44*
€ 12,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
C58659
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.