Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkubohrhammer HR 004 GM201 40 V 4 Ah 28mm 2,9 J SDS-plus MAKITA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9101004887
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HR004GM201
EAN/GTIN:
     0088381893060
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
XGT®-System entwickelt für den regelmäßigen Einsatz unter starker Beanspruchung · bürstenloser Motor · Anti-Vibrations-Technologie (AVT) · optionale Staubabsaugung DX14 für staubfreies Arbeiten aufsetzbar · Drehstopp · Extreme Protection Technology (XPT)Weitere technische Eigenschaften:· Werkzeugaufnahme: SDS-plus· Schlagzahl: 0-5000min-¹· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
4 Ah
Bohrleistung in Beton:
28 mm
Einzelschlagenergie:
2,9 J
Gewicht:
4,5 kg
Marke:
MAKITA
Akkuspannung:
40 V
Leerlaufdrehzahl:
0-980 min-¹
Bohrleistung in Stahl:
13 mm
Bohrleistung in Weichholz:
32 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, Schnellladegerät, makita schnellladegerät, schnellladegerät, elektro-bohrhammer 5 kg, Akkubohrhämmer, Bohrhammer, Bohrhämmer, Kombihammer, Pneumatikhammer, SDS-plus Hammer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 612,29*
€ 652,82*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 616,12*
€ 656,69*
Frei Haus
ab € 647,94*
€ 693,81*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 651,35*
€ 695,56*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,79*
€ 697,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,25*
€ 829,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,78*
€ 820,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 689,77*
€ 820,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 689,76*
€ 820,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,40*
€ 802,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 674,39*
€ 802,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 674,38*
€ 802,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 674,37*
€ 802,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 674,36*
€ 802,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,94*
€ 794,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,79*
€ 776,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.