Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9101000695 Herst.-Nr.: 06018B6003 EAN/GTIN: 3165140868730 |
| |
|
| | |
| bessere Sichbarkeit dank des integrierten LED Lichts · werkzeugloser Zubehörwechsel innerhalb von 3 s, Snap-In-Funktion vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock bzw. Starlock Plus ZubehörWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,6kg· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Akkukapazität: | 5 Ah | Oszillationswinkel: | 2 x 1,4 ° | Schwingzahl: | 8000-20000 min-¹ | Werkzeugaufnahme: | Snap In / Starlock Plus | Marke: | BOSCH | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, bosch akkuschlagbohrschrauber gsb 18 v-li, bosch akku-multi-cutter, akku multi cutter, Akkumultifunktionswerkzeuge, Dreieckschleifer, Multifunktionswerkzeug, Multifunktionswerkzeuge, Multitalent, Oszillierende Werkzeuge, Oszillierendes Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 358,12* | € 389,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 415,54* | € 448,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 414,39* | € 448,83* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 448,11* | € 480,99* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 446,83* | € 481,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|