| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000490240 Herst.-Nr.: ED-WANDARM EAN/GTIN: 4250912310216 |
| |
|
| | |
| zur Wandbefestigung für Spiegel Weitere Informationen: | | Rohr-Ø: | 70 mm | Höhe: | 190 mm | Gewicht: | 1,9 kg | passend für: | Verkehrsspiegel | Marke: | DANCOP | Ausführung: | für Wandbefestigung | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,82* | € 47,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 36,81* | € 47,66* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,13* | € 48,21* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 37,26* | € 48,25* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 37,15* | € 49,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|