Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radstopper L500xB160xH100mm PVC schwarz m.gelben Reflexstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000490045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12216UN
EAN/GTIN:
     4250410121611
Suchbegriffe:
Anfahrstop
Bordsteinaufkantung
Leitbalken
Leitpyramide
PVC (gummiartig) · ideal zur frontalen (Radanschlag) oder seitlichen Abgrenzung von Parkplätzen geeignet · hohe Signalwirkung durch einseitig reflektierende Streifen · öl- und UV-beständig, sowie temperaturunempfindlich · L 500 x B 160 x H 100 mm · Gewicht 2,45 kg · inklusive BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit gelben Reflexstreifen
Breite:
160 mm
Länge:
500 mm
Gewicht:
2,45 kg
Material:
PVC
Höhe:
100 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Parkbuchtabgrenzung, Parkplatzabgrenzung, Parkplatzbegrenzung, Radstopper, bordsteinaufkantung, Leitschwelle, Parkplatzsperre, Parkschwelle
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
17
€ 5,99*
ab € 24,22*
€ 31,66*
6 Tage
23
€ 5,99*
ab € 24,04*
€ 31,92*
€ 7,95*
ab € 23,86*
€ 32,55*
4 Tage
23
€ 4,99*
ab € 24,90*
€ 33,31*
6 Tage
23
€ 5,50*
ab € 25,34*
€ 34,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
12260UN
ab € 41,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.