Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitschwelle m.Befestigungsmaterial TPU B260xH600xT160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000490042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12206GG
EAN/GTIN:
     4250410120614
Suchbegriffe:
Leitschwelle
leitschwelle
mit Reflexstreifen · ideal für die Abgrenzung von Parkbuchten oder Fahrwegen · H 600 x B 260 x T 160 mm · Leitschwelle, gelb aus PPC · Reflexstreifen, orange aus TPU · Gewicht 0,84 kg · inklusive BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,84kg
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Ausführung:
mit Befestigungsmaterial
Material:
TPU
Tiefe:
160 mm
Höhe:
600 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Beschilderung, Schild, Sichtzeichen, Verkehrszeichen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 5,59*
ab € 22,43*
€ 30,06*
Lager 1690
15
€ 5,99*
ab € 23,73*
€ 31,94*
5 Tage
23
€ 5,99*
ab € 24,05*
€ 32,09*
€ 5,95*
ab € 24,65*
€ 33,96*
3 Tage
20
€ 4,99*
ab € 25,80*
€ 34,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.