Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitschwelle L1170xB150xH50mm PP gelb m.roten Reflexstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000490040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12202SO
EAN/GTIN:
     4250410120218
Suchbegriffe:
Leitschwelle
leitschwelle
aus Polypropylencarbonat · hohe Signalwirkung durch retroreflektierende Streifen · sehr gute Witterungs- und Temperaturbeständigkeit · L 1170 x B 150 x H 50 mm · Gewicht 2,4 kg · inklusive BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
mit roten Reflexstreifen
Breite:
150 mm
Länge:
1170 mm
Gewicht:
2,4 kg
Material:
Polypropylencarbonat
Höhe:
50 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Leitbalken, Parkplatzsperre, Parkschwelle, Radstopper
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 28,81*
€ 36,66*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 28,58*
€ 37,39*
€ 5,95*
ab € 28,47*
€ 38,49*
4 Tage
4
€ 4,99*
ab € 29,73*
€ 39,43*
6 Tage
4
€ 5,50*
ab € 29,91*
€ 40,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
12202SW
ab € 27,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.