Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklemme B.25mm STA f.PES-Umreifungsbänder phos.500 St./Krt.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000487624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6195
EAN/GTIN:
     4250982631082
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
verschlussklammern
Stahl, phosphatiert · für Umreifungsbänder aus gewebtem Polyester · VE = KartoninhaltWeitere technische Eigenschaften:· Kartoninhalt: 500St.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Drahtstärke:
5,0 mm
Oberfläche:
phosphatiert
Ausführung:
für PES-Umreifungsbänder
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Klemme, Verschlussklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
33
Frei Haus
ab € 62,34*
€ 78,98*
3 Tage
27
€ 5,59*
ab € 62,45*
€ 79,06*
5 Tage
45
€ 5,99*
ab € 62,93*
€ 80,89*
3 Tage
45
€ 4,99*
ab € 63,68*
€ 81,64*
€ 5,95*
ab € 64,44*
€ 83,76*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 78,98*
€ 93,99
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 77,20*
€ 91,87
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 77,18*
€ 91,84
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 77,17*
€ 91,83
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 74,04*
€ 88,11
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 74,02*
€ 88,08
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 74,01*
€ 88,07
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 74,00*
€ 88,06
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 73,99*
€ 88,05
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 70,83*
€ 84,29
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 62,34*
€ 74,18
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7491
ab € 30,47*
Ähnlich
k.A.
6091
ab € 40,68*
Ähnlich
k.A.
5699
ab € 58,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.