Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklemme B.19mm STA f.PES-Umreifungsbänder phos.1000 St./Krt.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000487623
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5699
EAN/GTIN:
     4250982631051
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
verschlussklammern
Stahl, phosphatiert · für Umreifungsbänder aus gewebtem Polyester · VE = KartoninhaltWeitere technische Eigenschaften:· Kartoninhalt: 1000St.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Drahtstärke:
3,8 mm
Oberfläche:
phosphatiert
Ausführung:
für PES-Umreifungsbänder
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Klemme, Verschlussklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
26
€ 5,99*
ab € 58,11*
€ 74,39*
3 Tage
21
€ 5,59*
ab € 58,47*
€ 74,46*
5 Tage
35
€ 5,99*
ab € 59,68*
€ 76,56*
€ 5,95*
ab € 60,04*
€ 79,34*
3 Tage
35
€ 4,99*
ab € 62,62*
€ 81,11*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 74,39*
€ 88,52
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 72,62*
€ 86,42
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 72,61*
€ 86,41
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 72,60*
€ 86,39
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 69,89*
€ 83,17
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 69,88*
€ 83,16
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 69,87*
€ 83,15
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 69,86*
€ 83,13
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 69,84*
€ 83,11
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 66,92*
€ 79,63
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 58,11*
€ 69,15
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7491
ab € 30,47*
Ähnlich
k.A.
6091
ab € 40,68*
Ähnlich
k.A.
6195
ab € 62,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.