Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte Objektqualität anthrazit PA L900xB1500xS9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000471234
Hersteller:
     HAMAT B. V.
Herst.-Nr.:
     5531903007
EAN/GTIN:
     8712088069146
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Objektqualität · Nutzschicht 100 % PA · Rücken PVC · Gesamtgewicht ca. 3650 g/m² · für den Innenbereich · schwer entflammbar gemäß Bfl-S1 · Stärke ca. 9 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3650g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Breite:
1500 mm
Länge:
900 mm
Ausführung:
Objektqualität
Stärke:
9 mm
Material:
Polyamid
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte innenbereich anthrazit, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußbodenbelag, Fußmatte, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
16
1
€ 5,99*
ab € 37,75*
€ 50,60*
1 Tag
16
1
€ 5,59*
ab € 37,76*
€ 50,64*
1 Tag
22
1
€ 5,50*
ab € 41,19*
€ 54,38*
1 Tag
22
2
Frei Haus
ab € 41,49*
€ 56,55*
5 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 47,11*
€ 62,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.