| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000452680 Herst.-Nr.: 9218-08022 EAN/GTIN: 4052301086302 |
| |
|
| | |
| zur Kennzeichnung von Regalen, Behältern usw. · magnetisierte Bänder · beschriftbar und individuell zuschneidbar · Bandstärke 0,9 mm · Bandlänge 10 m · Lieferung in RollenWeitere technische Eigenschaften:· Bandstärke: 0,9mm Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 50 mm | Farbe: | rot | Bandlänge: | 10 m | Marke: | EICHNER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,49* | € 44,59* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,59* | € 44,62* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 33,58* | € 46,41* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,97* | € 48,47* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 35,69* | € 49,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|