Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug TCN 9312 Trgf.1-2kg Seillänge 1,6m Seil-D.2,0mm PLANETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9000444001
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G30001
EAN/GTIN:
     4250450414162
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Aluminium-Druckgussgehäuse · biegsames und widerstandsfähiges Edelstahlseil · reibungsarme Büchsen und präzise Seilführung · Sicherheitshaken und langlebige Feder · Sicherheitsaufhängung · nach jedem Arbeitsgang wird das Werkzeug in die Ausgangsposition zurückgezogenMaße A 109 x B 272 x C 55, D 8 mm, E 6 mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1-2 kg
Seillänge:
1,6 m
Seil-Ø:
2,0 mm
Gewicht:
0,6 kg
Modell:
TCN 9312
Marke:
PLANETA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: balancer 2kg, federzug, federzug 1600mm, Federzüge
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
12
€ 5,99*
ab € 52,34*
€ 65,25*
6 Tage
16
€ 5,99*
ab € 52,47*
€ 65,31*
2 Tage
12
€ 5,59*
ab € 52,54*
€ 65,39*
2 Tage
16
€ 5,50*
ab € 53,12*
€ 66,08*
4 Tage
16
€ 4,99*
ab € 53,16*
€ 66,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planeta Hebetechnik
G30000
ab € 46,04*
Ähnlich
Planeta Hebetechnik
G30002
ab € 54,64*
Ähnlich
Planeta Hebetechnik
G30003
ab € 111,51*
Ähnlich
Planeta Hebetechnik
G30004
ab € 121,74*
Ähnlich
Planeta Hebetechnik
G30005
ab € 135,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.