Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrträger L.160mm STA pulv.f.Schlitzplatte RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000428112
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4260.00.0601
EAN/GTIN:
     4054773012797
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Schlitzplattenuniversalhalter
Universalhalter Schlitzplatte
schlitzplatte
passend für SchlitzplattenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
passend für:
Schlitzplatte
Material:
Stahl
Ø:
20 mm
Marke:
RASTERPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gabelträger, Raster Plan, RasterPlan, Rohrträger, Schlitzplattenhaken
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 14,75*
€ 19,65*
2 Tage
4
1
€ 5,59*
ab € 14,68*
€ 19,66*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 14,69*
€ 19,66*
4 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 15,95*
€ 21,34*
2 Tage
5
4
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 21,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4260.00.0608
ab € 22,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.